Grundbackar, sats 3 delar, härdade 315 mm

Art-nr: 314000 315
Ange pris 3 st. (SEK 1748,74 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 315 mm
längd L 108 mm
Spårbredd D +0,01 19,03 mm
Tappbredd B1 −0,05 12,7 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Gänga M12
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 314000 315
EAN/GTIN 4019208034140
Tillverkarens nummer 107506

Benämning

Användningsdata:

För infästning av härdade vändbara backar eller mjuka överbackar.

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

Opomba:

  • Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
  • Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.
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
    För chucktyp (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen