Sada základních čelistí 3dílná, kalené, Pro typ sklíčidla: 315mm

Artiklové číslo: 314000 315
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 3828,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla (mm) Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čelisti L
108 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla
315 mm
S vodicí lištou
ano
Šířka stupně B1
12,7 mm
S drážkou
ano
Šířka drážky B2
19,03 mm
Funkce
pevný
Způsob upevnění
Šroubování
Pro velikost šroubu
M12
Včetně šroubů
ne
Obsah
3 ks
Druh produktu
Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál
ocel
Povrch
kalená
Obsah
Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 314000 315
EAN / GTIN 4019208034140
Číslo výrobce 107506
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Použití:

Pro upnutí kalených otočných čelistí nebo měkkých nástavbových čelistí.

Vhodné pro:

Tříčelisťové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.