Alappofa készlet, 3 darabos, edzett 315 mm

Cikkszám: 314000 315
Ár beállítása 3 Darab (138,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 315 mm
Hossz L 108 mm
Horonyszélesség D + 0,01 19,03 mm
Bordaszélesség B1 −0,05 12,7 mm
Hozzávaló színkód Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Menet M12
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 314000 315
EAN / GTIN 4019208034140
Gyártó száma 107506

Leírás

Felhasználás:

Edzett átfordítható pofák vagy lágy rátétpofák befogásához.

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

  • A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.
  • Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.
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
    Tokmány típus (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz