Notsten, sejhærdede, Notbredde D: 17mm

Art.-nr.: 313505 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Præcisionsnotsten ja
Notens nominelle mål 17 mm
Notens nominelle mål 17 mm
Højde i alt 23 mm
Gevindstørrelse M12
Monteringstype gevind
Gevindstørrelse M12
Antal gevind 1
Inkl. spændeskrue ja
Maks. tilspændingsmoment 70 Nm
Med trin ja
Højde, trin 9 mm
Overflade slebet; sejhærdet
Produkttype t-notsten
Materiale stål
Standard DIN 508
Styrkeklasse 12,9
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313505 17
EAN/GTIN 2050001929662
Producentnummer 0140101
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet og sejhærdet.

Passer til:

Alle gængse spændepatroner af fabrikaterne Schunk, Forkardt, Röhm og SMW (med spidsfortanding).

Passer til:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Leveringsomfang:

Inklusive cylinderskruer DIN 912 − 12.9!

Bemærk:

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.