T-groefstuk veredeld, Groefbreedte D: 17mm

Artikelnummer: 313505 17
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Groefbreedte D 17 mm
Maximaal aanhaalmoment 70 Nm
Schroefdraad G M12
Hoogte H 23 mm
Traphoogte h 9 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 313505 17
EAN/GTIN 2050001929662
Nummer fabrikant 0140101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen en veredeld.

T.b.v.:

Alle gangbare krachtspanklemmen van de fabricaten Schunk, Forkardt, Röhm en SMW (met spitse vertanding).

T.b.v.:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Levering:

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 − 12.9!

Tip:

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.