Piuliţă T îmbunătăţită, Lăţimea canalului D: 17mm

Cod articol.: 313505 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Piuliţă T de precizie da
Dimensiunea nominală caneluri B 17 mm
Dimensiunea nominală caneluri B 17 mm
Înălţimea totală H 23 mm
Tip de fixare filet
Dimensiunea filetului M M12
Număr de fileturi 1
Incl. șurub de prindere da
Moment de strângere maxim 70 Nm
Cu treaptă da
Înălțime nivel k 9 mm
Suprafaţă rectificat; Călit
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Standard DIN 508
Clasă de rezistenţă 12,9
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313505 17
EAN / GTIN 2050001929662
Număr producător 0140101
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Rectificate cu mare precizie şi îmbunătăţite.

Adaptat pentru:

Toate universalele de mare putere marca Schunk, Forkardt, Röhm şi SMW (cu dantură ascuţită).

Adaptat pentru:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Livrare:

Inclusiv şuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

Notă:

Alte piuliţe se livrează la cerere.