{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tuerca corredera de precisión |
sí
|
|
| Medida nominal de ranura B |
17 mm
|
|
| Medida nominal de ranura B |
17 mm
|
|
| Altura total H |
23 mm
|
|
| Tipo de fijación |
rosca
|
|
| Tamaño de rosca M |
M12
|
|
| Cantidad de roscas |
1
|
|
| Incl. tornillo de amarre |
sí
|
|
| Par de apriete máximo |
70 Nm
|
|
| Con escalón |
sí
|
|
| Altura escalón k |
9 mm
|
|
| Superficie |
rectificado/a; Bonificado
|
|
| Tipo de producto |
Tuerca corredera
|
|
| Material |
acero
|
|
| Norma |
DIN 508
|
|
| Clase de resistencia |
12,9
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 313505 17 | |
| EAN / GTIN | 2050001929662 | |
| Número del fabricante | 0140101 | |
| Fabricante/responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |