Basisbakkesæt, 3 dele, lige fortanding, Til patrontype: 160

Art.-nr.: 313207 160
Sæt pris 3 styk (DKK 620,58 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde 20 mm
Kæbelængde 65 mm
Til borepatrondiameter 160 mm
Spændeflade riflet
Egnet til udskiftelige indsatser ja
Med styrestang ja
Forbindelsesstykkebredde 8 mm
Med not ja
Notbredde 18 mm
Funktion fast
Monteringstype skruning
Boringsafstand til hinanden 32 mm
Inkl. skruer ja
Indhold 3 stk.
Produkttype centrerpatronbakke
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313207 160
EAN/GTIN 2050001928993
Producentnummer 0159106
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
Som holder til hårde eller bløde bakker. Fastgørelsesskruer til bløde bakker er med i leveringen.