Set de 3 bacuri de bază, dantură dreaptă, Pentru universal tip: 160

Cod articol.: 313207 160
Setați prețul 3 bucăți (85,80 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 20 mm
Lungimea fălcilor L 65 mm
Pentru diametrul mandrinei 160 mm
Suprafaţă de prindere striat
Potrivit pentru inserții interschimbabile da
Cu bară de ghidare da
Lăţimea punţii B1 8 mm
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 18 mm
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 32 mm
incl. șuruburi da
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313207 160
EAN / GTIN 2050001928993
Număr producător 0159106
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Aplicaţie:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.
Pentru fixarea bacurilor moi sau călite. Şuruburile de prindere pentru bacurile moi sunt incluse în pachetul de livrare a portbacurilor.