Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt. tiesūs dantys 160

Prekės Nr.: 313207 160
Rinkinio kaina 3 vnt. (83,00 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 160 mm
Ilgis L 65 mm
Plotis B 20 mm
Griovelio plotis A 18 mm
Atstumas tarp kiaurymių b 32 mm
Liežuvėlio plotis D 8 mm
Produkto rūšis Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313207 160
EAN / GTIN 2050001928993
Gamintojo numeris 0159106

Aprašymas

Paskirtis:

Kadangi kumštelius per kelias sekundes galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas. Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, tačiau naudingas ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.
Kietų ir minkštų keičiamų kumštelių tvirtinimui. Tvirtinimo varžtai keičiamiems kumšteliams įeina į tiekimo sudėtį.