Jeu de semelles, 3 pièces, denture droite, Pour type de mandrin: 160

Réf.: 313207 160
Fixer le prix 3 unités (85,00 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Fixer le prix 3 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 20 mm
Longueur mors L 65 mm
Pour diamètre de mandrin de tour 160 mm
Surface de serrage avec stries
Pour inserts interchangeables oui
Avec nervure de guidage oui
Largeur d’âme B1 8 mm
Avec rainure oui
Largeur de rainure B2 18 mm
Fonction mode fixe
Type de fixation visser
Distance entre les trous A1 32 mm
Avec vis oui
Sommaire 3 pc.
Type de produit mors pour mandrins de tour
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 313207 160
EAN / GTIN 2050001928993
Réf. fabricant 0159106
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Description

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
Pour recevoir des mors rapportés durs ou doux. Les vis de fixation pour les mors rapportés sont fournies.