{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bakkebredde | 22 mm | |
| Kæbelængde | 85 mm | |
| Til borepatrondiameter | 200 mm | |
| Spændeflade | riflet | |
| Egnet til udskiftelige indsatser | ja | |
| Med styrestang | ja | |
| Forbindelsesstykkebredde | 10 mm | |
| Med not | ja | |
| Notbredde | 20 mm | |
| Funktion | fast | |
| Monteringstype | skruning | |
| Boringsafstand til hinanden | 40 mm | |
| Inkl. skruer | ja | |
| Indhold | 3 stk. | |
| Produkttype | centrerpatronbakke | |
| Indhold | stk. |
| Artikelnummer | 313207 200 | |
| EAN/GTIN | 2050001929006 | |
| Producentnummer | 0159100 | |
| Producent/ansvarlig person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |