• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di 3 griffe base dentatura diritta, Per tipo mandrino: 160

Codice art.: 313207 160
Imposta il prezzo 3 Articolo (84,15 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 160 mm
Lunghezza L 65 mm
Larghezza B 20 mm
Larghezza scanalatura A 18 mm
Distanza fori b 32 mm
Larghezza costola D 8 mm
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313207 160
EAN / GTIN 2050001928993
Codice del produttore 0159106
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Uso:

Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all’uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.
Per l’alloggiamento di morsetti duri o teneri. Le viti di fissaggio per morsetti sono in dotazione.