SDK D050-48-03-22-10-C Fræsere med spiralformet skaft til SDHW/T 100408 -indsatse

Art.-nr.: 3110893
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie XQUAD
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110893
EAN/GTIN 7291075359909
Producentnummer 3110893
L-nummer L23980 855

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 18, maks. skærekantlængde (APMX) 48 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 75 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 18
  • Skærelængde maks. (APMX) 48 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Samlet længde (OAL) 75 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "XQUAD" Se alle