SDHW 100408-TN IC716 Firkantede platter til bearbejdning af titanium, højvarmebestandige legeringer og rustfrit stål

Art.-nr.: 3391919
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie XQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3391919
EAN/GTIN 7291075486650
Producentnummer 3391919
L-nummer L23910 1386

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP til fræsning
  • Incirkeldiameter (IC): 10 mm
  • Indstikslængde (INSL): 10 mm
  • Indstikstykkelse (S): 4,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0.8 mm
  • Skæreretning (HÅND): Neutral
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 10 mm
  • Indsatslængde (INSL): 10 mm
  • Skærtykkelse (s): 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "XQUAD" Se alle