• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

SDK D050-48-03-22-10-C Stopkové nástrčná frézy pro břitové destičky SDHW/T 100408

Artiklové číslo: 3110893
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3110893
EAN / GTIN 7291075359909
Číslo výrobce 3110893
L-číslo L23980 855

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných prvků (CICT) 18, délka řezu max (APMX) 48 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 75 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 18
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 48 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Celková délka (OAL) 75 mm