SDHW 100408-TN IC5820 Firkantede skær til bearbejdning af titanium, højvarmebestandige legeringer og rustfrit stål

Art.-nr.: 3309559
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie XQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3309559
EAN/GTIN 7291075359978
Producentnummer 3309559
L-nummer L23910 1299

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, diameter indercirkel (IC) 10 mm, skærepladens længde (INSL) 10 mm, skærepladens tykkelse (S) 4,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Diameter InCircle (IC) 10 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "XQUAD" Se alle