SDK D050-48-03-22-10-C Héjmarók

Cikkszám: 3110893
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110893
EAN / GTIN 7291075359909
Gyártó száma 3110893
L-szám L23980 855

Leírás

Leírás:

Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 22 mm, vágási átmérő (DC) 50 mm, vágóelemek száma (CICT) 18, vágási hossz max (APMX) 48 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 75 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 18
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 48 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • A vágólap (MIID) SDHT 100408-PDEN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 75 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése