P290 EPW D0.75-2-M10-12 Pindfræsere med FLEXFIT-gevindtilpasning til 12 og 18 mm langskårne skær

Art.-nr.: 3110880
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110880
EAN/GTIN 7291075308877
Producentnummer 3110880
L-nummer L23980 1783

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,7 ″skæring diameter (DC / DCX) 3/4″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,472 ″, fløjte Count (NOF) 2 ,samlet længde (AAL) 1,97 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): FLEXFIT
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,7″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): M10
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,472″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,59″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 1,77″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL): 1,97″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle