Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,7 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,472 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 1,97 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,7”
- Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M10
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Vágási átmérő (DC): 3/4”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,472”
- Meghajtó mérete (DRV-K): 0,59”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Funkcionális hossz (LF): 1,77”
- Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
- Teljes hossz (OAL): 1,97”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 2 fok
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok