P290 EPW D0.75-2-M10-12 Frézy se závitovou úpravou FLEXFIT pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3110880
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110880
EAN/GTIN 7291075308877
Číslo výrobcu 3110880
Číslo L L23980 1783

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,7″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,472″, počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 1,97″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.7″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.472″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.59″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 1.77″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 1.97″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky