P290 EPW D0.75-2-M10-12 Schachtfrezen met FLEXFIT schroefdraadaansluiting voor 12 en 18 mm langkorrelige wisselplaathouders

Artikelnummer: 3110880
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110880
EAN/GTIN 7291075308877
Nummer fabrikant 3110880
L-nummer L23980 1783

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,7″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,472″, aantal flengten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 1,97″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,7″
  • aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M10
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts stuur
  • snijpunt maximaal aantal
  • (APICT): 0,472″
  • Drive Size (DRVS): 0,59″
  • Flute Count (NOF): 2
  • functionele lengte (LF): 1,77″
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 1,97″
  • helling hoek maximum (RMPX): 2 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles