P290 EPW D0.75-2-M10-12 Rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za 12 in 18 mm dolge obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110880
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110880
EAN/GTIN 7291075308877
Številka proizvajalca 3110880
L-število L23980 1783

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,7 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 4″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,472″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 1,97 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): FLEXFIT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,7″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): M10
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,472″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,59″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,77″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): P290 ACKT 1806 PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL): 1,97″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse