P290 SM D063-05-53-27-18 Extended Flute Shell Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110771
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110771
EAN/GTIN 7291075308457
Nummer fabrikant 3110771
L-nummer L23980 642

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 55 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 15, max. lengte snijkanten (APMX) 53 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 55 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 15
  • Snijlengte max. (APMX) 53 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 80 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles