P290 SM D063-05-53-27-18 Extended Flute Shell Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110771
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3110771
EAN / GTIN 7291075308457
Réf. fabricant 3110771
Article hors catalogue L23980 642

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 55 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 15, Depth of Cut Maximum (APMX) 53 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 55 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 15
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 53 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm