HM90 E90AD-D40-4-M16 90° skruefræser med FLEXFIT-grænseflade til HM90 ADKT-1505 skær.

Art.-nr.: 3110708
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3110708
EAN/GTIN 7291075122824
Producentnummer 3110708
L-nummer L23980 579

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 14,3 mm, antal skær (NOF) 4, totallængde (OAL) 65 mm, effektiv længde (LU) 40 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 65 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 40 mm