HM90 E90AD-D40-4-M16 Freză cu înșurubare la 90° cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțele HM90 ADKT-1505 - Plăcuţe.

Cod articol.: 3110708
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3110708
EAN / GTIN 7291075122824
Număr producător 3110708
L-Număr L23980 579

Descriere

Descriere:

Freză cu înșurubare la 90° cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțele HM90 ADKT-1505 - Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.3 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 25 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 65 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 40 mm