HM90 E90AD-D40-4-M16 Fraises en bout à 90° pour plaquettes HELI2000 HM90 ADKT-1505 avec attachement fileté FLEXFIT

Réf.: 3110708
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3110708
EAN / GTIN 7291075122824
Réf. fabricant 3110708
Article hors catalogue L23980 579

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 65 mm, Usable Length (LU) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.3 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 65 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 40 mm