Frez przykręcany 90° z interfejsem FLEXFIT do płytek wymiennych HM90 ADKT-1505

Nr art.: 3110708
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3110708
EAN / GTIN 7291075122824
Numer producenta 3110708
Numer L L23980 579

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 29 mm, średnica (DC/DCX): 40 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 14,3 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 65 mm, długość efektywna (LU): 40 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 29 mm
  • Interfejsy Cechy M16
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 40 mm
  • Średnica (DC/DCX) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 14,3 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 25 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 40 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Długość całkowita (OAL) 65 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 4 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU) 40 mm