Frez trzpieniowy 45° do fazowania dla płytek wymiennych X/Q/SOMT 06

Nr art.: 3110609
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIQUAD
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3110609
EAN / GTIN 7291075046380
Numer producenta 3110609
Numer L L23980 525

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica (DC/DCX): 8 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 4 mm, długość całkowita (OAL): 80 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Średnica ostrza (DC) 8 mm
  • Średnica (DC/DCX) 8 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 16,1 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 56 mm
  • Długość głowicy (LH) 23 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMT 0602
  • Długość całkowita (OAL) 80 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni