HOE D40-04-W40-R06 Endefræsere til ottekantede, firkantede og runde platter

Art.-nr.: 3106604
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106604
EAN/GTIN 7291075345698
Producentnummer 3106604
L-nummer L23980 1046

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, værktøjsholderens diameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal fræsere (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 5,5 mm, samlet længde (OAL) 116,2 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 37,4 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 49,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 75 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Samlet længde (OAL) 116,2 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle