HOE D40-04-W40-R06 Endmills Carrying Octagonal, Square and Round Inserts

Artikelnummer: 3106604
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106604
EAN/GTIN 7291075345698
Nummer fabrikant 3106604
L-nummer L23980 1046

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, snijkantlengte max. (APMX) 5,5 mm, totale lengte (OAL) 116,2 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 37,4 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 49,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 75 mm
  • Voer de naam (MIID) OEMT 060405AER-76 in
  • Totale lengte (OAL) 116,2 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 42 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles