HOE D40-04-W40-R06 Endmills Carrying Octagonal, Square and Round Inserts

Réf.: 3106604
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIOCTO
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106604
EAN / GTIN 7291075345698
Réf. fabricant 3106604
Article hors catalogue L23980 1046

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.5 mm, Overall Length (OAL) 116.2 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 37.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 49.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 75 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Longueur hors tout (OAL) 116.2 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 42 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout