HOE D40-04-W40-R06 Stopkové frézy nesoucí osmihranné, čtvercové a kruhové břitové destičky.

Č. pol.: 3106604
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106604
EAN/GTIN 7291075345698
Číslo výrobcu 3106604
Číslo L L23980 1046

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 5,5 mm, celková délka (OAL) 116,2 mm, hřídel Weldon, hřídel Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 37.4 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 49.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 75 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Celková délka (OAL) 116.2 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 42 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky