HOE D40-04-W40-R06 Schaftfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendescheidplatten

Artikel-Nr.: 3106604
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106604
EAN / GTIN 7291075345698
Herstellernummer 3106604
L-Nummer L23980 1046

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 116.2 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 37.4 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 49.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 75 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Gesamtlänge (OAL) 116.2 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 42 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen