T490LNK-D80-105-4-BT50-FT Basisenhed til modulære spiralformede skaftfræsere i BT MAS stejlt konisk design til T490 LNMT/HT 1306-skær

Art.-nr.: 3106581
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106581
EAN/GTIN 7291075326345
Producentnummer 3106581
L-nummer L23980 948

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, skærekantdiameter (DC) 80 mm, antal skærekanter (CICT) 36, maks. skærekantlængde (APMX) 105 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 275 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 36
  • Skærelængde maks. (APMX) 105 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 275 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle