T490LNK-D80-105-4-BT50-FT Basic Units of Modular Extended Flute Endmills with BT MAS-403 Tapered Shanks Carrying T490 LNMT/HT 1306 Inserts

Artikelnummer: 3106581
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106581
EAN/GTIN 7291075326345
Nummer fabrikant 3106581
L-nummer L23980 948

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 100 mm, diameter snijkanten (DC) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 36, max. lengte snijkanten (APMX) 105 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 275 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 36
  • Snijlengte max. (APMX) 105 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 275 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles