T490LNK-D80-105-4-BT50-FT Osnovna enota za modularne natične vijačne rezkarje v izvedbi s strmim stožcem BT MAS za obračalne rezalne ploščice T490 LNMT/HT 1306

Št. art.: 3106581
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106581
EAN/GTIN 7291075326345
Številka proizvajalca 3106581
L-število L23980 948

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 100 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število rezalnih elementov (CICT) 36, dolžina reza maks. (APMX) 105 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 275 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 100 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 36
  • Dolžina reza maks (APMX) 105 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 275 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse