T490 SM-D63-59-5-27-13 Slip-on spiralskaftfræsere til tangentielt monterede T490 LNMT/HT 1306 -skær

Art.-nr.: 3105101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105101
EAN/GTIN 7291075237696
Producentnummer 3105101
L-nummer L23980 726

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 58 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 25, skærekantlængde maks. (APMX) 59 mm, antal skærekanter (NOF) 5, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 58 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 25
  • Skærelængde maks. (APMX) 59 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 80 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle