T445 SMD2.5-.94-4-1.25-13 30°, 45° og 60° forlænget kærvfræser, bærer T490 LNMT/LNHT 13 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3106378
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3106378
EAN/GTIN 7291075323207
Producentnummer 3106378
L-nummer L23980 1505

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 2,56 ″skæring diameter (DC) 2-1/2″, skæring element Count (CICT) 12, dybde af skæring maksimal (APMX) 0,94″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (AAL) 2-1/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2,56″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4,403″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,94″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL): 2-1/4″