• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T445 SMD2.5-.94-4-1.25-13 30°, 45° und 60° Planfräser mit verlängerter Spannut, mit T490 LNMT/LNHT 13 Tangential geklemmte Schneidplatten

Artikel-Nr.: 3106378
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106378
EAN / GTIN 7291075323207
Herstellernummer 3106378
L-Nummer L23980 1505

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.56″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.94″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.56″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.403″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.94″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/4″