T445 SMD2.5-.94-4-1.25-13 Fresas de refrentar de filo extendido de 30°, 45° y 60° Plaquitas de sujeción tangencial

Número de artículo: 3106378
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-3 días laborables
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
Número de artículo 3106378
EAN / GTIN 7291075323207
Número del fabricante 3106378
Número L L23980 1505

Descripción

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.56″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.94″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.56″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.403″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.94″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/4″

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript