T445 SMD2.5-.94-4-1.25-13 30°, 45° en 60° langssnijders, met T490 LNMT/LNHT 13 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3106378
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106378
EAN/GTIN 7291075323207
Nummer fabrikant 3106378
L-nummer L23980 1505

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 2,56″, snijdiameter (DC) 2-1/2″, snijitem aantal (CICT) 12, snijdiepte maximum (APMX) 0,94″, spaanlengte (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/4″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,56″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4,403″
  • snijrichting (HAND): Rechtse
  • aantal snijpunten (CICT): 12
  • Diepte van snijplaat maximum (APMIMX): 0,94″
    • Identificatie 4ID (Master
    • ): T490 LNMT 1306PNTR
    • totale lengte (OAL): 2-1/4″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG" Bekijk alles