ERW D022A032-4-M16-10 Grovprofilfræseværktøjer med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3106282
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106282
EAN/GTIN 7291075223477
Producentnummer 3106282
L-nummer L23980 562

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, total længde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCCT 1004MO
  • Samlet længde (OAL) 55 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle