ERW D022A032-4-M16-10 Frézovací nástroje pro hrubování profilů s rozhraním FLEXFIT

Č. pol.: 3106282
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106282
EAN/GTIN 7291075223477
Číslo výrobcu 3106282
Číslo L L23980 562

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1004MO
  • Celková délka (OAL) 55 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky