RCMT 1004-FW IC830 Runde skær med segmenteret skærekant og 4 indekseringer

Art.-nr.: 5607388
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5607388
EAN/GTIN 7291075186048
Producentnummer 5607388
L-nummer L23970 570

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 3,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4