ERW D022A032-4-M16-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106282
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106282
EAN / GTIN 7291075223477
Gyártó száma 3106282
L-szám L23980 562

Leírás

Leírás:

Čelní frézy s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • A vágólap (MIID) RCCT 1004MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 55 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése