• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

SD S-A-L90-C12-SP11 Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3105809

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3105809
EAN/GTIN 7291075312478
Producentnummer 3105809
L-nummer L24070 258

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændetænger til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 10,5 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) M4x0,5, samlet længde (OAL) 94 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 11 mm
  • Kropslængde (LB) 10,5 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 12,7 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) M4x0.5
  • Samlet længde (OAL) 94 mm