SD S-A-L90-C12-SP11 Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3105809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3105809
EAN / GTIN 7291075312478
Číslo výrobce 3105809
L-číslo L24070 258

Popis

Popis:

Upínací kleštiny pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 10,5 mm, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, velikost montážního závitu na straně obrobku (THSZWS) M4x0,5, celková délka (OAL) 94 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11 mm
  • Délka telesa (LB) 10.5 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 12.7 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M4x0.5
  • Celková délka (OAL) 94 mm