SD S-A-L90-C12-SP11 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Réf.: 3105809
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3105809
EAN / GTIN 7291075312478
Réf. fabricant 3105809
Article hors catalogue L24070 258

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 10.5 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M4x0.5, Longueur hors tout (OAL) 94 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11 mm
  • Longueur corps (LB) 10.5 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 12.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M4x0.5
  • Longueur hors tout (OAL) 94 mm